水本機械製作所
ステンレス ロックフック
2回の動作でなければ開かないフックです。
用途
連結金具として使用します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248787
LF-6
67
12
12
7.5
3.5
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
10248796
LF-8
91
16
18
9.5
5
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
10248778
LF-10
108
20
19
13.5
6
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください