水本機械製作所
ステンレス ロングアイ
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
幅のあるベルトなど使用できます。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
種類
パッドアイ
表面処理(本体)
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248805
PDL-4
16
3.2
12
4
2
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
10248814
PDL-10
31
6.2
30
10
4
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください