水本機械製作所
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ64mm内幅32mm
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2807
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
91
寸法L(mm)
64
ねじ径
W5/16
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
32
使用荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248988
SPLW-8
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください