ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm

ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm - 水本機械製作所

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2804材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)184寸法L(mm)80ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)40使用荷重(kN)2.74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10248997SPLW-10
2,780
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする