水本機械製作所
ステンレス ロング沈みシャックル 長さ62mm内幅16mm
L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1239
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
77
寸法L(mm)
62
ねじ径
W-5/16
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
使用荷重(kN)
2.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249042
CSL-8
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください