水本機械製作所
ステンレス ロング沈みシャックル 長さ78mm内幅20mm
L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1234
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
155
寸法L(mm)
78
ねじ径
W-3/8
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
使用荷重(kN)
3.43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249058
CSL-10
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください