水本機械製作所
ステンレス ワイヤーキャッチ 全長150mm
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1249
全長(mm)
150
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
5
種類
ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)
40
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
1
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
6
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249173
CW-1040
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください