水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径3mm
トラスコ品番
849-1028
質量(g)
11
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
12.7
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
15
寸法T(mm)
13
寸法W1(mm)
3.5
寸法W2(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用ロープ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249277
B-428
ステンレスSUS304
3
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください