ステンレス ワイヤーフック 全長33mm

ステンレス ワイヤーフック 全長33mm - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1118材質ステンレス質量(g)25種類プレートフック寸法L(mm)33寸法H(mm)22寸法S(mm)15寸法D(mm)5寸法D2(mm)3寸法L2(mm)7寸法W(mm)25表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.1(10kgf)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10249365BF-2
630
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする