水本機械製作所
ステンレス ワリカン 内長12mm
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1513
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
1
寸法L(mm)
12
寸法D(mm)
2
寸法W(mm)
3.5
使用荷重(kN)
0.03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249383
G-2
¥
60
¥
42
¥
46
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください