水本機械製作所
ステンレス ワリカン 内長14mm
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1514
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
3
寸法L(mm)
14
寸法D(mm)
2.5
寸法W(mm)
4.5
使用荷重(kN)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249392
G-2.5
¥
80
¥
61
¥
67
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください