水本機械製作所
ステンレス ワリカン 内長24mm
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1515
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
4
寸法L(mm)
24
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
5
使用荷重(kN)
0.07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249417
G-3
¥
100
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください