水本機械製作所
ステンレス ワリカン 内長26mm
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1516
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
7
寸法L(mm)
26
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
6.5
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249426
G-4
¥
130
¥
97
¥
78
アウトレット
¥
86
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください