曜日別特売

ステンレス ワリカン 内長27mm

ステンレス ワリカン 内長27mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

プライヤ等でしぼって閉じます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1517材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)12寸法L(mm)27寸法D(mm)5寸法W(mm)8使用荷重(kN)0.20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10249435G-5
160
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10249435
2022-01-18
用途: ミニホイールローダーのタイヤチェーン修理
株式会社川田商会 協栄自工

ハマって無理やり脱出するとき、タイヤチェーンの端のフックのロックが破損して紛失
しました。
これを端のフックが回転出来るように、少し合わせ目を削って取り付けました。
ほぼ正常なロックと変わりなく修理出来ました。
タイヤチェーンが直って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする