水本機械製作所
ステンレス ワリカン 内長37mm
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1519
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
31
寸法L(mm)
37
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
10
使用荷重(kN)
0.39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249453
G-7
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください