水本機械製作所
ステンレス ワリカン 内長39mm
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249478
B-205
-
-
-
-
-
-
¥
430
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
10249487
G-9
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
9
39
13
0.98
60
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください