水本機械製作所
ステンレス ワリカン 内長40mm
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
79
寸法L(mm)
40
寸法D(Φmm)
10
寸法W(mm)
15
参考使用荷重(kN)
1.27
入数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249496
B-206
849-0904
¥
580
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
10249505
G-10
849-1509
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください