水本機械製作所
ステンレス ワリカン 内長52mm
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(Φmm)
13
参考使用荷重(kN)
1.96
入数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法L(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249532
B-208
-
52
20
-
172
¥
880
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
10249548
G-13
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
52
20
1.96
172
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください