曜日別特売

ステンレス ワリカン 内長64mm

ステンレス ワリカン 内長64mm - 水本機械製作所

プライヤ等でしぼって閉じます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1512材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)314寸法L(mm)64寸法D(mm)16寸法W(mm)24使用荷重(kN)2.45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10249557G-16
1,600
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする