水本機械製作所
ステンレス ワリカン
ブライヤ等でしぼって閉じます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249575
G-1.2
7.7
1.2
3
0.018
¥
40
¥
30
¥
33
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10249566
G-1.4
7.3
1.4
3.2
0.02
¥
40
¥
30
¥
33
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10249408
G-1.6
16.8
1.6
5
0.015
¥
50
¥
40
¥
44
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください