曜日別特売

ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm

ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm - 水本機械製作所

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2571材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)119寸法L(mm)50ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)36使用荷重(kN)2.94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10249584SBW-9
5,460
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする