水本機械製作所
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2570
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
295
寸法L(mm)
61
ねじ径
M12
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
56
使用荷重(kN)
4.41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249593
SBW-12
¥
6,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください