ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm

ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm - 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm - 水本機械製作所

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。

用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)35ねじ径M10材質ステンレス質量(g)147寸法L(mm)117寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)101内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10249663A-2035849-0486
1,250
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
10249672UK-10M80A849-3066
1,190
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする