水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ103mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
45
ねじ径
M12
材質
ステンレス
質量(g)
225
寸法L(mm)
119
寸法D(mm)
10.72
寸法T(mm)
45
寸法W(mm)
103
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249688
A-2037
849-0488
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10249697
UK-12M80A
849-3073
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください