水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ21mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質
ステンレス
質量(g)
13
寸法L(mm)
27
ねじ径
M6
ねじ長さ(mm)
15
寸法D(mm)
5.3
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249812
A-2012
849-0463
¥
230
¥
179
¥
119
アウトレット
¥
131
(税込)
当日出荷
残り1点です
10249828
UK-6M8A
849-3088
¥
170
¥
129
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください