水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質
ステンレス
寸法W(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじ長さ(mm)
寸法L(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249986
A-2015
M6
18
42
849-0466
19
¥
270
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10249995
A-2029
M10
30
46
849-0480
60
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10250004
UK-10M15A
M10
30
46
849-3059
60
¥
540
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10250013
UK-6M20A
M6
18
42
849-3083
19
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください