水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
24
ねじ径
M8
材質
ステンレス
質量(g)
39
寸法L(mm)
48
寸法D(mm)
7.1
寸法T(mm)
24
寸法W(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250022
A-2022
849-0473
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10250038
UK-8M20A
849-3091
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください