水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ44mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
25
ねじ径
M8
材質
ステンレス
質量(g)
44
寸法L(mm)
54
寸法D(mm)
7.1
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250083
A-2023
849-0474
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10250092
UK-8M25A
849-3092
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください