水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質
ステンレス
質量(g)
76
寸法L(mm)
59
ねじ径
M10
ねじ長さ(mm)
30
寸法D(mm)
8.9
寸法T(mm)
30
寸法W(mm)
46
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250108
A-2031
849-0482
¥
710
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10250117
UK-10M25A
849-3061
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください