水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ52mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径
M8
材質
ステンレス
質量(g)
51
寸法L(mm)
62
寸法D(mm)
7.1
寸法T(mm)
30
寸法W(mm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250144
A-2024
849-0475
¥
490
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10250153
UK-8M32A
849-3093
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください