水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径
M10
材質
ステンレス
質量(g)
108
寸法L(mm)
85
寸法D(mm)
8.9
寸法T(mm)
30
寸法W(mm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250284
A-2034
849-0485
¥
920
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10250293
UK-10M50A
849-3064
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください