水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ88mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
35
ねじ径
M10
材質
ステンレス
質量(g)
135
寸法L(mm)
107
寸法D(mm)
8.9
寸法T(mm)
35
寸法W(mm)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250327
A-2050
849-0491
¥
1,090
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
10250336
UK-10M65A
849-3065
¥
1,030
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください