水本機械製作所
ステンレス 回転パッドナット
3点止めで壁面等に止められるナットです。
ナット部が動きます。
用途
端末がボルトのワイヤーにご使用下さい
トラスコ品番
849-8637
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
50
種類
その他金具
寸法H(mm)
53
ねじ径
M-8
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
3.5
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250433
PDNS-8M
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください