水本機械製作所
ステンレス 角頭シャックル 呼び12mm
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-2249
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
190
寸法L(mm)
48
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
24
使用荷重(kN)
4.12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250458
QS-12
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください