水本機械製作所
ステンレス 角頭シャックル 呼び13mm
(1件のレビュー)
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-2250
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
240
寸法L(mm)
52
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
26
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
26
使用荷重(kN)
4.90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250467
QS-13
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください