曜日別特売

ステンレス 角頭シャックル 呼び4mm

ステンレス 角頭シャックル 呼び4mm - 水本機械製作所

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2255材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)7寸法L(mm)16ねじ径M4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10250476QS-4
550
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする