水本機械製作所
ステンレス 角頭シャックル 呼び5mm
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-2256
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
13
寸法L(mm)
20
ねじ径
M5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
10
使用荷重(kN)
0.88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250485
QS-5
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください