水本機械製作所
ステンレス 角頭シャックル 呼び6mm
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-2257
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
24
寸法L(mm)
24
ねじ径
M6
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
使用荷重(kN)
1.67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250494
QS-6
¥
690
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください