水本機械製作所
ステンレス 角頭シャックル 呼び9mm
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-2260
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
78
寸法L(mm)
36
ねじ径
W3/8
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
18
使用荷重(kN)
2.94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250528
QS-9
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください