水本機械製作所
ステンレス 丸カンスクリュー足のみ 線径各種
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途
木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250625
SR-3F
水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径3mm
9
4
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
10250634
SR-5F
水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径5mm
12
6
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
10250643
SR-7F
水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径7mm
17
9
¥
1,070
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください