水本機械製作所
ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) W-3/8
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
付属品
六角ナット・ワッシャー
トラスコ品番
849-1139
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
170
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
90
ねじ径
W-3/8
寸法D(mm)
9
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250704
BR-9W
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください