水本機械製作所
ステンレス 丸カンボルト(ブネジ)
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
付属品
六角ナット・ワッシャー
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250713
BR-5W
30
50
W-1/4
5
0.49
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10250722
BR-7W
50
75
W-5/16
7
0.78
¥
2,030
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください