水本機械製作所
ステンレス 丸リンク 線径1.5mm内径15mm
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途
ロープ等の先端金具として
トラスコ品番
849-2268
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
0.85
種類
リンク
寸法L(mm)
15
寸法D(mm)
1.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.015
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250774
R-1.5-15
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください