曜日別特売

ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm

ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm - 水本機械製作所

接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。

用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-0691材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)117種類リンク表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10250792B0085010.01.96
1,580
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする