水本機械製作所
ステンレス 丸リンク 線径12mm内径60mm
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途
ロープ等の先端金具として
トラスコ品番
849-0693
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
205
種類
リンク
寸法L(mm)
60
寸法D(mm)
12.0
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
2.94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250817
B010
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください