曜日別特売

ステンレス 丸リンク 線径2mm内径40mm

ステンレス 丸リンク 線径2mm内径40mm - 水本機械製作所

サイズが豊富です。
溶接ありです。

用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2289材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)3.2種類リンク寸法L(mm)40寸法D(mm)2表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10250957R-2-40
260179
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする