水本機械製作所
ステンレス 丸リンク 線径3mm内径25mm
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途
ロープ等の先端金具として
トラスコ品番
849-0684
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
5
種類
リンク
寸法L(mm)
25
内径(Φmm)
25
線径(Φmm)
3
寸法D(mm)
3.0
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250975
B001
¥
310
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください