水本機械製作所
ステンレス 丸リンク 線径4mm内径60mm
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途
ロープ等の先端金具として
トラスコ品番
849-2307
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
20
種類
リンク
寸法L(mm)
60
寸法D(mm)
4
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10251027
R-4-60
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください