水本機械製作所
ステンレス 係船環MG型
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10251228
MG-16
16
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10251237
MG-19
19
¥
23,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10251246
MG-22
22
¥
34,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10251255
MG-25
25
¥
49,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください