水本機械製作所
ステンレス 係船環MZ型
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上
バレル研磨
寸法W1(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10251727
MZ-16
16
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10251736
MZ-19
19
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10251745
MZ-22
22
¥
35,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10251754
MZ-25
25
¥
49,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください